Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intervallrelais LINR einstellbar 99304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intervallrelais LINR einstellbar 99304
Artikel-Nr.:
     3517I-26152677
Hersteller:
     LIMOT
Herst.-Nr.:
     99304
EAN/GTIN:
     4043828993044

Intervallrelais LINR einstellbar 99304

Das Intervallrelais LINR verfügt über eine einstellbare Ausschaltverzögerungs-/Betriebszeit (5 - 30 Min.) und Intervallzeit (1 - 12 Std.). Die Zeitvorgaben werden über getrennte Einstellpotentionmeter vorgegeben. Die Ausschaltverzögerungszeit ist gleichzeitig die Betriebszeit des Intervalls.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Breite:
20 mm
Höhe:
9 mm
Tiefe:
47 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 47,47*
€ 62,33*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,35*
€ 62,45*
Frei Haus
ab € 48,82*
€ 64,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.