| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26852067 Herst.-Nr.: 40980 EAN/GTIN: 4034451409804 |
| |
|
| | |
| Verkehrs-Signallampe 36x67 Ba20d 12V 10/10W 40980 Verkehrs-Signallampe für Lichtzeichenanlagen im Schienenverkehr. Entspricht den Qualitätsbedingungen der Deutschen Bahn AG. Zweiwendellampe in Überdrucktechnik mit hochwertiger Edelgasfüllung. Präzise Verarbeitung, minimale Toleranzen bei der Position der Wendel, kompakter Leuchtkörper. Hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit, korrosionsfester, vernickelter Sockel und vernickelte Bodenkontakte für einen sicheren elektrischen Kontakt. Weitere Informationen: | | Geeignet für Verkehrsampeln: | nein | Geeignet für Wechselverkehrszeichen: | nein | Geeignet für Schienenverkehr: | ja | Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung: | ja | Anzahl der Wendeln: | 2 | Lampenleistung: | 10 W | Lampenspannung: | 12 V | Sockel: | BA20d | Halogen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 15,75* | € 22,47* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,84* | € 22,56* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,01* | € 25,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,02* | € 25,29* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,27* | € 28,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|