Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel J-V(ZN)H 2duplex 2G50 OM3 LS9 3,0 mm 60019183-Dca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel J-V(ZN)H 2duplex 2G50 OM3 LS9 3,0 mm 60019183-Dca
LWL-Kabel J-V(ZN)H 2duplex 2G50 OM3 LS9 3,0 mm 60019183-Dca
Artikel-Nr.:
     3517I-27756739
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60019183
EAN/GTIN:
     4065624015003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Innenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

LWL-Kabel J-V(ZN)H 2duplex 2G50 OM3 LS9 3,0 mm 60019183-Dca

Das Duplexkabel (Patch- und Verbindungskabel) mit zwei LS9-Volladern und Aramid als Zugentlastung, mit flammwidrigem, halogenfreiem Außenmantel ist geeignet zum Spleißen und für die Stecker(direkt)montage.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Ader-Art:
semilose Vollader
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
türkis
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.