Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 4G50 OM4 2kN B1120A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 4G50 OM4 2kN B1120A
LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 4G50 OM4 2kN B1120A
Artikel-Nr.:
     3517I-29091518
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     B1120A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 4G50 OM4 2kN B1120A

LWL- Außenkabel, verstärkte Ausführung, Zugfestigkeit 3000 N
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
4
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Kabel metallfrei:
ja
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
2 kN
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.447,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.100 Meter (ab € 1,1656* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.634,681*
€ 3.135,27039
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.618,28*
€ 3.115,7532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.537,451*
€ 3.019,56669
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.489,634*
€ 2.962,66446
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.447,76*
€ 2.912,8344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.