Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungssockel D02 Reiter E18 3p. o.Abd 1.000.758


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungssockel D02 Reiter E18 3p. o.Abd 1.000.758
Sicherungssockel D02 Reiter E18 3p. o.Abd 1.000.758
Artikel-Nr.:
     3517I-30176361
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     G1026634
EAN/GTIN:
     4027597028855
Suchbegriffe:
Kunststoffreiter
Sicherungssockel
Sicherungssockel-Abdeckung
sicherungssockel 63a

Sicherungssockel D02 Reiter E18 3p. o.Abd 1.000.758

MULTIFIX 60 ist ein System zur Stromverteilung auf Kupferschienen mit 60mm Sammelschienen-Abstand, das aus einer Vielfalt von modular miteinander kombinierbaren Komponenten besteht. Das System ist bis 630 A, 400 VAC, 500 VAC, 690 VAC, 45?62 Hz belastbar. Die Kurzschlussfestigkeit ist geprüft nach VDE 0660 Teil 500 und IEC 60439-1. MULTIFIX 60 kann in 3-, 4- und 5- poligen Ausführungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Baugröße:
DII
Werkstoff:
sonstige
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Montageart:
Sammelschienensystem
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 138,04*
€ 173,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,63*
€ 174,60*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 144,10*
€ 180,08*
Frei Haus
ab € 144,42*
€ 180,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,99*
€ 207,0481
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,62*
€ 205,4178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,18*
€ 192,9942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,18*
€ 177,5242
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 138,04*
€ 164,2676
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,804* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
H1026612
ab € 9,45*
Zubehör
Mersen
01701.063000
ab € 0,55*
Zubehör
Mersen
01706.016000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
01706.020000
ab € 0,21*
Zubehör
Mersen
01706.025000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
01706.035000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
F201255
ab € 4,43*
Zubehör
Mersen
X222936
ab € 3,55*
Zubehör
Mersen
R214582E
ab € 215,88*
Zubehör
Mersen
Y215094E
ab € 185,86*
Zubehör
Mersen
D02AM44V35
ab € 4,72*
Zubehör
Mersen
H211607
ab € 4,57*
Zubehör
Mersen
F212640
ab € 45,407*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.