| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30176910 Herst.-Nr.: 2CPX039248R9999 EAN/GTIN: 4011617392484 |
|
|
| | |
| KOAX Modul IEC Stecker ZE318 KOAX Verbinder mit Adapter in Modulbauform, vorne IEC Stecker, hinten F-Buchse, 75 Ohm-Durchgangskupplung, ohne Abschluss und Koppelelemente. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker (Plug) | Steckverbindertyp: | sonstige | Geschirmt: | ja | Kategorie: | sonstige | Anschlussart: | sonstige | Spezialwerkzeug notwendig: | nein | Geeignet für Rundkabel: | ja | Geeignet für Flachkabel: | nein | Geeignet für Litzenleiter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 17,94* | € 25,15* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,08* | € 25,28* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,42* | € 27,00* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,77* | € 27,46* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,84* | € 27,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|