Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherung 5x20 250V F 3,15A 171100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
G-Sicherung 5x20 250V F 3,15A 171100
Artikel-Nr.:
     3517I-30356786
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     171100.3,15
EAN/GTIN:
     4028854008702
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherung 5x20 250V F 3,15A 171100

Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
3,15 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 41,32*
€ 55,02*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,00*
€ 55,14*
Frei Haus
ab € 42,58*
€ 56,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,02*
€ 65,4738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,08*
€ 64,3552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,64*
€ 61,4516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,92*
€ 59,4048
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,70*
€ 57,953
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,32*
€ 49,1708
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.