Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 400400O gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30756728
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BA64004007030O
EAN/GTIN:
     4012740102483
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 400400O gr

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanzung aus PVC BA6 40x40mm steingrau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
43 mm
Breite:
47 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelkanaldeckel grau
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 10,03*
€ 12,44*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 9,62*
€ 13,78*
1
€ 5,95*
ab € 9,6484*
€ 13,8184*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,84*
€ 14,10*
1
€ 3,90*
ab € 11,16*
€ 15,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,22*
€ 14,5418
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,92* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
B4004027030
ab € 1,46*
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 44,39*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,27*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,1432*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.