Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Kupplung 16A 3P 5h IP54 FW311305SK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Kupplung 16A 3P 5h IP54 FW311305SK
CEE NEO Kupplung 16A 3P 5h IP54 FW311305SK
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31165353
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW311305SK
EAN/GTIN:
     4015609082506
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 16a
cee kupplungsdose

CEE NEO Kupplung 16A 3P 5h IP54 FW311305SK

WALTHER CEE NEO Kupplung Classic
mit Schraubtechnik
16A 3P 5h IP54 277V 60Hz
mit Farbringcodierung "
grau"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und externer Verschraubung mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 5h
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 244,63*
€ 295,83*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 238,82*
€ 296,41*
Frei Haus
ab € 246,38*
€ 298,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 264,24*
€ 318,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 295,83*
€ 352,0377
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 292,96*
€ 348,6224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 278,78*
€ 331,7482
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 268,71*
€ 319,7649
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,63*
€ 291,1097
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 24,463* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.