Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Kupplung 16A 5P 3h IP54 FW311503SK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Kupplung 16A 5P 3h IP54 FW311503SK
CEE NEO Kupplung 16A 5P 3h IP54 FW311503SK
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31165868
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW311503SK
EAN/GTIN:
     4015609056552
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 16a

CEE NEO Kupplung 16A 5P 3h IP54 FW311503SK

WALTHER CEE NEO Kupplung Classic
mit Schraubtechnik
16A 5P 3h IP54 224/380V - 250/440V~
mit Farbringcodierung "
rot"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und externer Verschraubung mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 296,02*
€ 355,13*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 292,78*
€ 355,70*
Frei Haus
ab € 301,19*
€ 358,53*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 320,71*
€ 381,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 355,13*
€ 422,6047
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 350,78*
€ 417,4282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 332,91*
€ 396,1629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 316,78*
€ 376,9682
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 296,02*
€ 352,2638
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 29,602* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.