Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste Tragb.Vollgummi 16A 6400101A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste Tragb.Vollgummi 16A 6400101A
Steckdosenleiste Tragb.Vollgummi 16A 6400101A
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31166820
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6400101A
EAN/GTIN:
     4015609642571
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Steckdosenleiste Tragb.Vollgummi 16A 6400101A

WALTHER Tragbare Vollgummi-Steckdosenleiste
nach IEC 61439-Teil 1 und 4

Gehäuse (640) aus unzerbrechlichem, alterungs-,
säuren- und laugenbeständigem Vollgummi
Farbe: schwarz
mit Tragegriff
alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl
Schutzart: IP44
Größe ca.: 70 x 347 x 82mm / H-B-T

Anschluss:
2 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G2,5
mit CEE-Stecker 16A 5P 400V 6h

Abgänge/ Absicherung:
1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h
2 Schutzkontaktsteckdosen
nach DIN/VDE 0620-1

Steckdosenleiste nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 16A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kontaktmaterial:
CuZn
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 202,96*
€ 245,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,59*
€ 245,62*
Frei Haus
ab € 205,42*
€ 247,44*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 203,68*
€ 249,64*
€ 5,95*
ab € 240,29*
€ 287,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,03*
€ 291,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,88*
€ 289,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,52*
€ 275,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,26*
€ 265,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,96*
€ 241,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.