Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 2m,Kabel,schwarz 09454521973


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 3.0 2m,Kabel,schwarz 09454521973
USB 3.0 2m,Kabel,schwarz 09454521973
Artikel-Nr.:
     3517I-31350898
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09454521973
EAN/GTIN:
     5713140163362
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel

USB 3.0 2m,Kabel,schwarz 09454521973

Serviceschnittstellen, USB 3.0, Kabellänge: 2 m, Art der Verbindung: Typ A Buchse - Typ A Steckverbinder
Weitere Informationen:
Kategorie:
sonstige
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,86*
€ 56,48*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,9866*
€ 56,5931*
Frei Haus
ab € 45,51*
€ 58,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,18*
€ 65,40*
Frei Haus
ab € 51,91*
€ 74,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.