| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31451093 Herst.-Nr.: R164006 EAN/GTIN: 0783250775187 |
|
|
| | |
| Laser-Glasfasermodul für LanTEK series FiberTEKIIISMLaseKit FiberTEK III Singlemode-Kit (1310/1550 nm) für die schnelle und einfache Zertifizierung von Glasfaserverkabelungen gemäß Tier 1-Standard. Die Module sind mit allen Modellen der LanTEK II- und LanTEK III-Serie einsetzbar und werden nur in den Adapterschacht des Testers gesteckt. Überprüfen Sie schnell und einfach die Dämpfung, Länge und Polarität von Glasfasern per Tastendruck mit dem Autotest. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | LWL | Ausführung: | Mini OTDR 1310/1550 nm | Mit PC-/Druckerschnittstelle: | nein | Messwertspeicher: | ja | Zusatzgerät anreihbar: | ja | Mit Messkopf enthalten: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |