Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe wasserdicht WD 110 Kabuflex #19971110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fränkische
Fränkische
Artikel-Nr.:
     3517I-35050825
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19971110
EAN/GTIN:
     4013960320848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtstopfen
Endtülle
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe

Endkappe wasserdicht WD 110 Kabuflex #19971110

Die Endkappe WD ist aus Polyolefin, in Farbe schwarz, inklusive wasserdichten Profildichtring. Verwendet wird diese Endkappe zum dauerhaften bzw. zeitweiligen Verschluss von Kabuflex® Rohren . Der Vorteil liegt in der nachträglichen Verschließbarkeit zum Schutz vor dem Eindringen von Wasser.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Innendurchmesser:
110 mm
Außendurchmesser:
124 mm
Nenndurchmesser:
110 mm
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Rohrschutzkappe, endtülle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,85248*
€ 37,78248*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 30,23*
€ 39,38*
€ 3,90*
ab € 31,02*
€ 40,59*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,0855*
€ 43,3055*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 33,7466*
€ 43,7366*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.