Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer 6x4,2mm,weich,gelb CLI C1-6 GE/SW 32 CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517I-35941357
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1868811553
EAN/GTIN:
     4032248443123
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer 6x4,2mm,weich,gelb CLI C1-6 GE/SW 32 CD

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1,5..4 mm
Kabeldurchmesser:
2,5..5 mm
Länge:
6 mm
Breite:
4,2 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03378*
€ 0,05248*
17 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0406*
€ 0,0623*
18 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0423*
€ 0,0646*
8 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0429*
€ 0,0655*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0405*
€ 0,071*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,071*
€ 0,084
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0661*
€ 0,0787
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0623*
€ 0,0741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0576*
€ 0,0685
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,0653
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.