Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 60040O gr


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35942699
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BA66004007030O
EAN/GTIN:
     4012740102537
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 60040O gr

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanzung aus PVC BA6 60x40mm steingrau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
64 mm
Breite:
47 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,90*
ab € 6,89*
€ 8,57*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 6,62*
€ 9,42*
2
€ 18,00*
ab € 6,64*
€ 9,44*
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 6,79*
€ 9,65*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,77*
€ 9,69*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 19,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
B600403
ab € 0,81794*
Zubehör
Hager
B6004047030
ab € 0,30*
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 44,50*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,22*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,1434*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.