Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussbolzen 1234VB0912


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussbolzen 1234VB0912
Artikel-Nr.:
     3517I-35974686
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1234VB0912
EAN/GTIN:
     4011126400090
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verschluss-Stopfen

Verschlussbolzen 1234VB0912

Verschlussstopfen, verwendbar für IPON Kabelverschraubungen mit Pg-Anschlussgewinde, metrischem Anschlussgewinde sowie mit NPT-Anschlussgewinde, halogenfrei. Ø A : 9 mm Ø B : 12 mm Einsatztemperaturbereich : -30° bis 100°C für IPON Kabelverschraubung mit Pg-Anschlussgewinde : 1234P13... für IPON Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde : 1234M20.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,2482*
€ 0,3482*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,2548*
€ 0,3548*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,3186*
€ 0,5586*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3482*
€ 0,41436
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3382*
€ 0,40246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3082*
€ 0,36676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2982*
€ 0,35486
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2482*
€ 0,29536
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.