Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellmotor MS 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellmotor MS 2
Stellmotor MS 2
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36157925
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0403
EAN/GTIN:
     4012799934035

Stellmotor MS 2

Stellmotor zum Öffnen und Schließen der Verschlussklappen RS. 4-adrige Netzzuleitung wird benötigt.Artikel: MS 2, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Leistungsaufnahme: 3 W, IMax: 0,02 A, Schutzart: IP 65, Material Gehäuse: Kunststoff, witterungs-, UV-beständig, Farbe: perlweiß, ähnlich RAL 1013, Gewicht: 0,6 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,65 kg, Drehmoment: 2 Nm, Breite: 100 mm, Höhe: 161 mm, Tiefe: 112 mm, Breite mit Verpackung: 140 mm, Höhe mit Verpackung: 110 mm, Tiefe mit Verpackung: 110 mm, Umgebungstemperatur: 40 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universalmotor
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0,003 kW
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 245,05*
€ 287,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 256,44*
€ 293,55*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 257,20*
€ 294,85*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 261,86*
€ 298,81*
Frei Haus
ab € 262,84*
€ 301,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,81*
€ 355,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,66*
€ 354,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,42*
€ 342,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,02*
€ 335,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,86*
€ 311,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.