| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36160029 Herst.-Nr.: 14139191 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bim.-Therm. 43.30.080 KuSt 0..60° Cl.2 L160x9mm 14139191 Bimetallthermometer, Für HeiztechnikA43Typ: A43Gerätebauart: Standard, mit Kunststoffgehäuse,Nenngröße [NG, d1]: 80 mmGehäusewerkstoff: Kunststoff, schwarz Einheit: °CAnzeigebereich: 0 °C ... 60 °CEinbaulänge [L1]: 160 mmTauchschaftdurchmesser [d5]: 9 mmTauchschaftwerkstoff: AluminiumSchutzrohr: abnehmbar, aufgeklemmt Schutzrohrwerkstoff: MessingProzessanschluss [E, d6]: G1/2BHerstellerlogo: *WIKA*Zifferblatt Aufdruck (Anzahl der Farben): Zifferblattdruck, 1-farbigZeigerausführung: Kunststoff, schwarzSichtscheibe: Kunststoff, SANGenauigkeitsklasse: CL. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,17* | € 21,60* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 20,88* | € 30,08* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 24,97* | € 34,32* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,36* | € 38,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|