Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder-TY-RAP-TY-548- 360X4,8-NA 61715950


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder mit Beschriftungsfeld, Polyamid, (L x B) 360 x 4.8 mm, Bündel-Ø 19 b
Kabelbinder mit Beschriftungsfeld, Polyamid, (L x B) 360 x 4.8 mm, Bündel-Ø 19 b
Artikel-Nr.:
     3517I-36213029
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61715950
EAN/GTIN:
     4044773212907
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
lappkabel kabelbinder

Kabelbinder-TY-RAP-TY-548- 360X4,8-NA 61715950

Kabelbinder CABLE TIES TY-RAP TY 548 M 360X4.8 NA
Kabelbinder
Kabelbinder Breite: 4.8mm
Gesamtlänge: 360mm
natur
Polyamid
Halogenfrei

Anwendungsgebiete: Zur gleichzeitigen Bündelung und Beschriftung von Kabeln und Leitungen, Kabelbündeln, hydraulische und pneumatische Versorgungsleitungen
Nutzen: Patentierte Hakenverriegelung aus Edelstahl garantiert sicheren Halt auch unter schwierigen Bedingungen
Ermöglichen schnelles Binden und Kennzeichnen in einem Vorgang
Kabelbinder mit Beschriftungsfläche
Leicht zu verarbeiten aufgrund abgerundeter Ecken
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,8 mm
Bandlänge:
360 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 75,62*
€ 96,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,72*
€ 96,77*
Frei Haus
ab € 77,92*
€ 99,63*
Frei Haus
ab € 121,81*
€ 152,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,65*
€ 115,0135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,25*
€ 113,3475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,02*
€ 108,3138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,28*
€ 107,4332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,62*
€ 89,9878
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7562* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.