Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLKabelbinder-LS- 7,9---680B 61813030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
STAHLKabelbinder-LS- 7,9---680B 61813030
Artikel-Nr.:
     3517I-36213362
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61813030
EAN/GTIN:
     4044773379846
Suchbegriffe:
Kabelbinder
lappkabel kabelbinder
kabelbinder

STAHLKabelbinder-LS- 7,9---680B 61813030

Kabelbinder Steel cable tie LS 7.9-680.0
Kabelbinder
Kabelbinder Breite: 7.9mm
Gesamtlänge: 680mm
metall
Edelstahl
Halogenfrei
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Außeneinsatz und Verwendung unter extremsten Bedingungen, da korrosions- und witterungsbeständig
Befestigung von FLEXIMARK® Edelstahl-Kennzeichnungen
Können in allen anspruchsvollen Industrien eingesetzt werden (ua Öl & Gas, Bahnfahrt, F&B)
Nutzen: Sicherer Kugelverschluss, selbst verriegelnd
Hervorragende chemische Beständigkeit
Säurebeständig
Platzsparend durch die abgeflachten Binderköpfe
Hochtemperaturbeständig
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,9 mm
Bandlänge:
680 mm
Banddicke:
0,26 mm
Min. Haltekraft:
1112 N
Betriebstemperatur:
-80..0 °C
Montagetemperatur:
-80..0 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 104,03*
€ 130,48*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,85*
€ 131,02*
Frei Haus
ab € 108,34*
€ 135,78*
€ 6,90*
ab € 161,76*
€ 233,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,48*
€ 155,2712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,95*
€ 154,6405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,29*
€ 147,9051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,02*
€ 146,3938
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,03*
€ 123,7957
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0403* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.