| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38362979 Herst.-Nr.: 1239929 EAN/GTIN: 4063151394929 |
| |
|
| | |
| Gerätesteckverbinder Hinterwand SACCBP-M12FS#1239929 Gerätesteckverbinder Hinterwand, PROFIBUS, 2-polig halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Buchse, gerade, M12, Kodierung: B, auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Kabelanschluss, Kabellänge: 1 m, PROFIBUS, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1 mm | Art des Steckkontaktes, außenseitig: | ohne | Montageart: | Hinterwandmontage | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Umgebungstemperatur: | 85 °C | Betriebstemperatur: | -25..85 °C | Bemessungsspannung: | 48 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 27,04* | € 36,91* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,04* | € 37,03* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,03* | € 37,03* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,85* | € 38,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|