Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Lichtschranke WSE12-3V1111S01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-38985159
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1058190
EAN/GTIN:
     4047084239045
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe

Klein-Lichtschranke WSE12-3V1111S01

Klein-Lichtschranken, W12, WSE12-3V1111S01, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand max.: 0 m ... 20 m, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung, 4-adrig, 2 m, Lichtsender: LED, Lichtart: Infrarotlicht, Einstellung: Potentiometer, Besondere Merkmale: Alarmausgang
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
15000 mm
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15,6 mm
Höhe des Sensors:
48,5 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 216,57*
€ 266,89*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,87*
€ 267,52*
Frei Haus
ab € 217,27*
€ 269,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,89*
€ 317,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,67*
€ 306,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,16*
€ 290,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,91*
€ 280,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,57*
€ 257,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.