Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter D02 63A 3+N-polig 1.002.603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40353049
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     P1006401
EAN/GTIN:
     9008567002254
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrennschalter 63a
lasttrenner

Lasttrennschalter D02 63A 3+N-polig 1.002.603

MULTIFIX 60 ist ein System zur Stromverteilung auf Kupferschienen mit 60mm Sammelschienen-Abstand, das aus einer Vielfalt von modular miteinander kombinierbaren Komponenten besteht. Das System ist bis 630 A, 400 VAC, 500 VAC, 690 VAC, 45?62 Hz belastbar. Die Kurzschlussfestigkeit ist geprüft nach VDE 0660 Teil 500 und IEC 60439-1. MULTIFIX 60 kann in 3-, 4- und 5- poligen Ausführungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 252,5694*
€ 300,3294*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 259,17003*
€ 307,59003*
Frei Haus
ab € 261,51003*
€ 310,29003*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 403,21002*
€ 475,26*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 480,04002*
€ 550,06002*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 307,59003*
€ 366,03214
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 303,12003*
€ 360,71284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 291,73002*
€ 347,15872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 278,89002*
€ 331,87912
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 259,17003*
€ 308,41234
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 86,39001* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
01701.063000
ab € 0,5024*
Zubehör
Mersen
01706.016000
ab € 0,2049*
Zubehör
Mersen
01706.020000
ab € 0,2049*
Zubehör
Mersen
01706.025000
ab € 0,2049*
Zubehör
Mersen
Y211552
ab € 0,88*
Zubehör
Mersen
F217171
ab € 1,18*
Zubehör
Mersen
X216151
ab € 0,94*
Zubehör
Mersen
D211028
ab € 0,87*
Zubehör
Mersen
G217172
ab € 0,97*
Zubehör
Mersen
H218714
ab € 1,00*
Zubehör
Mersen
D213098
ab € 0,84*
Zubehör
Mersen
J218715
ab € 1,35*
Zubehör
Mersen
F222208
ab € 1,00*
Zubehör
Mersen
E214617
ab € 55,67*
Zubehör
Mersen
V216655
ab € 25,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.