Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal o Bod/Seitenstanz B4008007030O


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40761769
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     B4008007030O
EAN/GTIN:
     4012740102261
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verdrahtungskanal o Bod/Seitenstanz B4008007030O

Verdrahtungskanal ohne Boden-/Seitenstanzung aus PVC BA6 40x80mm steingrau
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Breite:
86 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2293 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 18,20*
€ 25,43*
€ 5,95*
ab € 18,2444*
€ 25,4644*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,74*
€ 25,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,93*
€ 26,38*
€ 3,90*
ab € 21,09*
€ 29,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,95*
€ 30,8805
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,52*
€ 30,3688
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,26*
€ 28,8694
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,18*
€ 27,5842
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,47*
€ 26,7393
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,74*
€ 22,3006
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 9,37* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
B4008047030
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.