| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40768112 Herst.-Nr.: SL200809409016 EAN/GTIN: 4012740018289 |
| |
|
| | |
| Geräteträger-Technikteil 20x80mm verkehrsweiß SL20080940 vws Geräteträger-Technikteil Steckdose 2-fach vorverdrahtet SL 20x80mm verkehrsweiß. Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 2 vorverdrahteten Steckdosen Schutzkontakt® mit erhöhtem Berührungsschutz und 3-Leiter Steckklemmen. Weitere Informationen: | | Höhe Sockelleistenkanal: | 80 mm | Tiefe Sockelleistenkanal: | 20 mm | Anzahl der Geräteeinheiten: | 2 | Bestückung: | Schutzkontaktsteckdose | Montageart Installationsgerät: | bereits bestückt | Montagerichtung: | horizontal | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,88* | € 26,15* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,09* | € 26,50* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,50* | € 26,92* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,28* | € 28,00* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,89* | € 29,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|