| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41453722 Herst.-Nr.: 4952660 EAN/GTIN: 0754082142836 |
| |
|
| | |
| OptiFiber Pro Singlemode WiFi OFP HDR SM OFP2-200-SI1490INT Weitere Informationen: | | Geeignet für: | LWL | Ausführung: | Mini OTDR 1310/1550 nm | Anzeigeart: | Touchscreen | Mit PC-/Druckerschnittstelle: | ja | Messwertspeicher: | ja | Geeignet für Netzwerkprotokollmessung: | nein | Zusatzgerät anreihbar: | ja | Mit Messkopf enthalten: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 28.447,22* | € 28.495,61* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27.879,18* | € 28.496,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|