Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LI2YCYv 2x2x0,22 Tr.500 Elektronikltg PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LI2YCYv 2x2x0,22 Tr.500 Elektronikltg PVC
LI2YCYv 2x2x0,22 Tr.500 Elektronikltg PVC
Artikel-Nr.:
     3517I-45689667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LI2YCYv 2x2x0,22 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

LI2YCYv 2x2x0,22 Tr.500 Elektronikltg PVC

Geeignet besonders zur Verkabelung von Datensystemem bei Übertragungsraten bis zu 10 Megabit pro Sekunde. Leitungen dieser Bauart sind für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen und bedingt für flexiblen Einsatz vorgesehen. Mit verstärktem schwarzem Außenmantel. Ist für den Innen- und Außenbereich sowie zur direkten Verlegung ins Erdreich geeignet.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,22 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Kabel längswasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,98*
€ 3,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,70*
€ 3,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.