Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Dichtring US-P A-21 5030.013.021


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-45883317
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     5030.013.021
EAN/GTIN:
     7611614117690
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring ptfe

PTFE-Dichtring US-P A-21 5030.013.021

Dichtring Kunststoff zu Schlauchverschraubungen (5030.013.021).
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm
Außendurchmesser:
21 mm
Innendurchmesser:
21,3 mm
Stärke:
7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Temperatur:
-60..300 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: dichtring, kaiser dichtring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 194,17*
€ 226,29*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 195,785*
€ 226,875*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 197,46*
€ 229,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 226,29*
€ 269,2851
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 224,83*
€ 267,5477
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,22*
€ 262,0618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 215,05*
€ 255,9095
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 194,17*
€ 231,0623
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,8834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.