Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwecker AW 2 220VDC 150FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalwecker AW 2 220VDC 150FS
Signalwecker AW 2 220VDC 150FS
Artikel-Nr.:
     3517K-56752250
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     21162117
EAN/GTIN:
     4250235501988
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutewerk
Läutwerk

Signalwecker AW 2 220VDC 150FS

Signalwecker für Innen und Außenmontage, Temperaturbereich: - 20 C° bis + 60 C°
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
150 mm
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Tonart:
Schnellschlag
Lautstärke:
105 dB
Nennspannung:
220 V
Trafo eingebaut:
nein
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,07 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 220v, läutewerk, läutewerk fhf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 231,65*
€ 273,22*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 233,21*
€ 275,10*
Frei Haus
ab € 239,79*
€ 279,20*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 249,57*
€ 297,68*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 266,77*
€ 309,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,10*
€ 327,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,83*
€ 322,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,33*
€ 310,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,48*
€ 296,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,21*
€ 277,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.