| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-63278520 Herst.-Nr.: 000212216800 EAN/GTIN: 4005298078638 |
| |
|
| | |
| HDMI-HDMI-Konverter Bildaufwerter 4K HDK44 Mit diesem Konverter können die Audio-Signale aus einer HDMI-Verbindung extrahiert werden. Das Tonsignal kann wahlweise über Toslink oder über 3,5mm Stereo-Klinke ausgegeben werden. Stromversorgung über Micro-USB. Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | HDMI | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | HDMI | Ausführung Anschluss 2: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 57,35* | € 75,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,08* | € 77,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|