Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Schlüsselschalter 8003/111 #127240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Schlüsselschalter 8003/111 #127240
Artikel-Nr.:
     3517K-65222113
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     127240
EAN/GTIN:
     4046827005152
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster

Ex-Schlüsselschalter 8003/111 #127240

Befehlsgeräte, explosionsgeschützt, Typ: 8003/111-008-2-r-MS1 UL, Bemessungsbetriebsspannung AC: 500 V, Bemessungsbetriebsstrom: 6 A, Anzahl der Schaltstellungen: 2, Anzahl der Öffner: 1, Anzahl der Schließer: 1, Vorsatz: Schlüsselschaltervorsatz, mit Schlüsselschaltvorsatz, MS1, Gehäusematerial: Polyamid, Kontaktmaterial: Silber-Nickel, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX), CEC, IECEx, NEC, Schutzart IP (IEC 60529): rückseitig IP65, front IP66, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Lochdurchmesser:
30,5 mm
Breite der Öffnung:
38 mm
Höhe der Öffnung:
27 mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 181,72*
€ 223,50*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 178,20*
€ 224,10*
Frei Haus
ab € 186,85*
€ 230,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,50*
€ 265,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,95*
€ 264,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,16*
€ 253,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,94*
€ 241,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STAHL
155528
ab € 151,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.