| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-73279349 Herst.-Nr.: 000107057600 EAN/GTIN: 4005298082574 |
| |
|
| | |
| USB3.1 Verbindungskabel CC 1m CCR322 USB-A Stecker, reversibel + USB-C Stecker, verdrehsichere Stecker auf beiden Seiten erlauben das Einstecken in beide Richtungen, Steckergehäuse aus Aluminium, ultradünn und hochflexibel, USB2.0 für High-Speed Datenübertragungen Weitere Informationen: | | Steckverbindertyp Anschluss 1: | USB-A | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Länge: | 1 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,95* | € 4,26* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,96* | € 4,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,98* | € 4,29* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,49* | € 4,83* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,30* | € 16,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|