Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Handsender 1 Kanal+Stellrad 1811634


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517K-73852333
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1811634
EAN/GTIN:
     3660849540784
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funkhandsender somfy
funk handsender

Funk-Handsender 1 Kanal+Stellrad 1811634

Funkhandsender zur Ansteuerung einzelner io-Produkte oder einer Gruppe. Scrollrad zum Neigen von Jalousien oder Dimmen. Funkfrequenz 868-870 MHz. Ersetzt 1811274
Weitere Informationen:
Funkfrequenz:
868 MHz
Modulation:
UKW (FM)
Rollingcode-System:
ja
Codelänge (Bit):
128
Reichweite:
150 m
Anzahl der Befehle:
1
Mit Funkhandsender:
ja
Funktaster unter Putz:
nein
Funktaster auf Putz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 56,27*
€ 72,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,36*
€ 72,85*
Frei Haus
ab € 57,97*
€ 74,98*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,39*
€ 75,46*
€ 5,95*
ab € 65,22*
€ 83,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.