Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYY (TP) 3x2x0,14 0035102/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC LiYY (TP) 3x2x0,14 0035102/1000
UNITRONIC LiYY (TP) 3x2x0,14 0035102/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-12185385
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035102/1000
EAN/GTIN:
     4044774716107
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYY (TP) 3x2x0,14 0035102/1000

Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY (TP) 3x2x0,14 1000 M
Datenleitung Niederfrequenz
3X2X0.14
Ader-Farbcode: DIN 47100
PVC
flexibel
Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet
Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Zur festen Verlegung
Nutzen: Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen
Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,14 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
6
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,70*
€ 0,833
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.