Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 34G1,5 1119334/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 110 34G1,5 1119334/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-12197698
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119334/1000
EAN/GTIN:
     4044774553207
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX CLASSIC 110 34G1,5 1119334/1000

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 34G1,5 1000 M
Steuerleitung
34G1.5
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
flexibel
VDE Registrierungsnummer: 7030
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet
Nutzen: 145 Standardartikel mit 2-100 Adern in gängigen Längen sowie Individualschnitten erhältlich
Öl-Beständigkeit nach DIN EN 50290-2-22 (TM54)
VDE-geprüfte Qualität
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Platzsparend durch reduzierte Wanddicken
Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
34
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.475,52*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 9,47552* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.805,91*
€ 11.669,0329
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.724,89*
€ 11.572,6191
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.534,39*
€ 11.345,9241
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.475,52*
€ 11.275,8688
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.