Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 3000K 9831 AB2L/ #6722140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Aufsatzleuchte 3000K 9831 AB2L/ #6722140
LED-Aufsatzleuchte 3000K 9831 AB2L/ #6722140
Artikel-Nr.:
     3518I-18782827
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6722140
EAN/GTIN:
     4018242350230
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
LED-Linsen

LED-Aufsatzleuchte 3000K 9831 AB2L/ #6722140

Dekorative LED-Kegelleuchte für Mastaufsatzmontage. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Für Mastzopf Ø 76 mm. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf Ø 60 mm geeignet. Passender Mast auf Anfrage. Optisches System in Multi-Lens-Technologie (MLT) ausgeführt.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandausleger
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 737,95*
€ 834,40*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 766,33*
€ 871,31*
€ 5,95*
ab € 875,70*
€ 984,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 900,24*
€ 1.014,29*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,31*
€ 1.036,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,15*
€ 1.028,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,11*
€ 991,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,76*
€ 962,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,33*
€ 911,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223700
ab € 823,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.