Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte direkt 3000K 13720183


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte direkt 3000K 13720183
LED-Pendelleuchte direkt 3000K 13720183
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-26154934
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13720183
EAN/GTIN:
     4251433943723
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte

LED-Pendelleuchte direkt 3000K 13720183

LED-Pendel-Flächenleuchte, schaltbar, strukturschwarz, quadratisch. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 44 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 5.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 241,07*
€ 294,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 242,86*
€ 296,35*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 244,81*
€ 297,57*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 273,24*
€ 329,05*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,57*
€ 354,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,25*
€ 346,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,32*
€ 334,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,97*
€ 323,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,81*
€ 291,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13700163
ab € 240,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13700173
ab € 240,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13700183
ab € 241,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13700164
ab € 241,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13700174
ab € 241,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13700184
ab € 240,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.