Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYCY (TP) 2x0,75 BK 1030626/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC LiYCY (TP) 2x0,75 BK 1030626/500
Artikel-Nr.:
     3518I-32103863
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1030626/500
EAN/GTIN:
     4064727123233
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYCY (TP) 2x0,75 BK 1030626/500

Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x0,75 BK 500 M
Datenleitung Niederfrequenz
2X2X0.75
Ader-Farbcode: DIN 47100
PVC
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet
Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Zur festen Verlegung
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Nutzen: Unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen
Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.020,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 2,04168* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.183,91*
€ 1.408,8529
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.157,75*
€ 1.377,7225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.104,32*
€ 1.314,1408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.067,55*
€ 1.270,3845
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.020,84*
€ 1.214,7996
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.