Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G4 0046916/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-35683129
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046916/500
EAN/GTIN:
     4044774672052
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G4 0046916/500

Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G4 500 M
Anschlussleitung
3G4
U0/U: 300/500 V
Silikon
Aderidentifizierung: Farben
-50°C - 180°C
flexibel
Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Galvanisierungstechnik- Kunststoffverarbeitung- Generatoren- und Transformatorenbau- Windenergieanlagenbau
Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung
Nutzen: Kerb- und einreißfestere Silikonmischungen reduzieren Beschädigungen durch mechanische Einwirkung
Nach Beflammung zurückbleibendes SiOAschegerüst besitzt isolierende Eigenschaften
Gute Flexibilität vereinfacht die Verlegung bei limitierten Platzverhältnissen
Harmonisierter Einsatz in Europa
Bei rauem Einsatz längere Lebensdauer alsherkömmliche H05SS-F Standardleitungen
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
5
Frei Haus
ab € 577,82*
€ 631,47*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 578,87*
€ 681,39*
1
Frei Haus
ab € 903,39*
€ 1.034,28*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 631,47*
€ 751,4493
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 612,07*
€ 728,3633
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 577,82*
€ 687,6058
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 5,7782* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 3.157,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.