| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3518I-42184135 Herst.-Nr.: 0035131/300 EAN/GTIN: 4044774716305 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,14 0035131/300 Vielseitig einsetzbar für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw., Trockene und feuchte Räume, Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte), Gesamtschirm minimiert elektrische Störeinflüsse, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation aus PVC, Kupfergeflecht, verzinnt, Paarverseilter (TP)-Aufbau, Außenmantel aus PVC Außenmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032), In Anlehnung an VDE 0812, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Guter Schutz gegen die kapazitive Beeinflussung durch äußere elektrische Felder (z. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 0,14 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Zahl: | 2 | Anzahl der Verseilelemente: | 2 | Verseilelement: | Paare | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Spezifizierung Aderisolation: | sonstige | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel liycy 2 x 0.14 mm², alarmkabel, datenkabel 2x0,5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |