Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(J)-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8 BMK 1708002/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
(J)-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8 BMK 1708002/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-42957354
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1708002/1000
EAN/GTIN:
     4044774748276
Suchbegriffe:
BMK J-Y(ST)Y
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel

(J)-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8 BMK 1708002/1000

Installationsleitung (J)-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8 BMK 1000 M
Installationsleitung
2X2X0.8
VDE 0815
PVC
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton
Nutzen: Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiternennquerschnitt:
0,8 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 0,55329* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 568,09*
€ 676,0271
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 566,28*
€ 673,8732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 563,42*
€ 670,4698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 560,04*
€ 666,4476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 553,29*
€ 658,4151
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.