Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8 1591501/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-42957363
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1591501/1000
EAN/GTIN:
     4044774747279
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung

J-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8 1591501/1000

Verbindungsleitung in der Elektronik, in der Meß-, Steuer-, Regel- und Signaltechnik, In der Nachrichten- und Kommunikationstechnik können beispielsweise folgende Anschlüsse realisiert werden: Telefon, Telefax, Telex, alle Standard-Modems der Postdienste, Einbruchmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen (siehe auch Brandmeldekabel), Sprechanlagen, Verwendung in trockenen und feuchten Räumen zur festen Verlegung auf und unter Putz, Telefon-Innenkabel übertragen analoge oder digitale Signale, Statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Beilaufdraht minimiert den Störeinfluss von hochfrequenten, elektromagnetischen Feldern, Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte), Paarverseilung der Adern, Paare gemeinsam verseilt, Folienbewicklung über der Kabelseele statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Kupferbeidraht, Massiver blanker Kupferleiter, Aderisolation aus PVC, Außenmantel aus PVC Außenmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032), Gemäß DIN VDE 0815 Bauart J-Y(ST)Y.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Lagen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
1000
€ 65,00*
ab € 0,4195*
€ 0,5095*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,41692*
€ 0,74692*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 0,5095*
€ 0,60631
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,4195*
€ 0,49921
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 509,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.