Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYY (TP) 2x2x0,5 0035170/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC LiYY (TP) 2x2x0,5 0035170/500
UNITRONIC LiYY (TP) 2x2x0,5 0035170/500
Artikel-Nr.:
     3518I-45671296
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035170/500
EAN/GTIN:
     4044774716848
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYY (TP) 2x2x0,5 0035170/500

UNITRONIC® LiYY (TP) - paarverseilte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 373,15*
€ 384,61*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 374,045*
€ 385,125*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 384,61*
€ 457,6859
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 383,87*
€ 456,8053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 380,78*
€ 453,1282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 378,69*
€ 450,6411
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 373,15*
€ 444,0485
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,7463* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.