Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand R-Schrank B1/H8 RRW18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-51552229
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX046511R9999
EAN/GTIN:
     4011617465119
Suchbegriffe:
Rückwand Schaltschrank
Schaltschrank
Seitenwand Schaltschrank
schaltschrank

Rückwand R-Schrank B1/H8 RRW18

Rückwand für TriLine-Schaltschranksystem, Stahlblech, Pulverbeschichtet RAL 7035
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Rastermaß:
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
364 mm
Breite:
364 mm
Höhe:
1913 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 66,30*
€ 84,74*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,39*
€ 84,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,19*
€ 93,05*
€ 5,95*
ab € 73,68*
€ 93,67*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.