Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wannenleuchte 4000K RUFO 600/5000-840 2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wannenleuchte 4000K RUFO 600/5000-840 2K
LED-Wannenleuchte 4000K RUFO 600/5000-840 2K
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3518I-57554575
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0420693
EAN/GTIN:
     4029299457896
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Wannenleuchte 4000K RUFO 600/5000-840 2K

Decken- und Wandleuchte der RUFO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4900 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 283,88*
€ 341,98*
€ 5,95*
ab € 285,18*
€ 342,56*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 290,25*
€ 350,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 294,61*
€ 354,79*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,98*
€ 406,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,59*
€ 400,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,71*
€ 381,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,86*
€ 365,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,88*
€ 337,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204448
ab € 64,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.