| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-57769945 Herst.-Nr.: 77422694AI EAN/GTIN: 4251433970613 |
| |
|
| | |
| LED-Stehleuchte 4000K, dim. 77422694AI LED-Stehleuchte, NANO-prismatische Abdeckung, mit Indirektanteil, mit Sensorik, Taster und App, struktursilber, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Lieferung: inkl. Zuleitung 2.500 mm mit Schutzkontaktwinkelstecker Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 120 W, Lichtstrom: 15. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 2 | Fassung: | ohne | Anzahl der Leuchtenköpfe: | 2 | Leuchtenköpfe beweglich: | nein | Mit separater Leseleuchte: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 2.120,85* | € 2.321,05* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.179,18* | € 2.375,30* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.204,35* | € 2.403,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.205,17* | € 2.406,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.476,16* | € 2.476,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|