Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K EMBOSS 1X4 BU 4520023K/600


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H07V-K EMBOSS 1X4 BU 4520023K/600
H07V-K EMBOSS 1X4 BU 4520023K/600
Artikel-Nr.:
     3518I-62865593
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520023K/600
EAN/GTIN:
     4044774701967
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze

H07V-K EMBOSS 1X4 BU 4520023K/600

Einzelader H07V-K EMBOSS 1X4 BU 600 M
Einzelader
1X4
blau
Großkarton
U0/U: 450/750 V
PVC
HAR-zertifiziert
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar
Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Für die feste und geschützte Verlegung
Zur Verdrahtung von Leuchten
Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07V-K, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün))
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Optimal für automatisierte Kabelkonfektionierung in großen Mengen geeignet
Auch als Ring oder auf Spule erhältlich
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Geprägte Leitung für individuelle, permanente Nachbedruckung
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
blau
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 261,858*
€ 310,896*
Lager 3518
pro Packung
€ 65,00*
ab € 293,016*
€ 347,586*
7 Tage
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 841,89*
€ 948,82*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 347,586*
€ 413,62734
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 342,852*
€ 407,99388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 330,072*
€ 392,78568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 322,014*
€ 383,19666
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 293,016*
€ 348,68904
pro Packung
1 Packung enthält 600 Meter (ab € 0,48836* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.