Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G2,5 00469143/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G2,5 00469143/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-65693654
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00469143/1000
EAN/GTIN:
     4044774672007
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G2,5 00469143/1000

Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G2,5 1000 M
Anschlussleitung
4G2.5
U0/U: 300/500 V
Silikon
Aderidentifizierung: Farben
-50°C - 180°C
flexibel
Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Galvanisierungstechnik- Kunststoffverarbeitung- Generatoren- und Transformatorenbau- Windenergieanlagenbau
Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung
Nutzen: Kerb- und einreißfestere Silikonmischungen reduzieren Beschädigungen durch mechanische Einwirkung
Nach Beflammung zurückbleibendes SiOAschegerüst besitzt isolierende Eigenschaften
Gute Flexibilität vereinfacht die Verlegung bei limitierten Platzverhältnissen
Harmonisierter Einsatz in Europa
Bei rauem Einsatz längere Lebensdauer alsherkömmliche H05SS-F Standardleitungen
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
AWG-Größe:
14
Leiternennquerschnitt (AWG):
14 kcmil
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.698,62*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 7,69862* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.997,48*
€ 9.517,0012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.925,30*
€ 9.431,107
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.756,07*
€ 9.229,7233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.698,62*
€ 9.161,3578
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.