Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Standschrank 29 HE F1 81014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" Standschrank 29 HE F1 81014
19" Standschrank 29 HE F1 81014
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-68468948
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     55729
EAN/GTIN:
     7330701085284
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
standschrank

19" Standschrank 29 HE F1 81014

F1 81014 PREMIUM Aluminium Hybrid Standschrank 800x1000x1400 mm (BxTxH), 29 HE - Gesteckte und intelligent verschraubte Aluminiumrahmenkonstruktion mit Eckstücken aus Spritzgusszink - Je 2 integrierte, vertikale Systemnuten pro Aluminiumprofil zur universalen Montage von Zubehör in der Schrankbreite und Schranktiefe. - Grundgestell ist schnell und einfach zerlegbar durch lösen von 4 Schrauben in den Eckstücken.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
800 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
1000 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
29
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.347,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.496,94*
€ 1.781,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.460,19*
€ 1.737,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.386,69*
€ 1.650,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.362,19*
€ 1.621,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.347,95*
€ 1.604,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.